Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschaelbohrer HSS-G Gr.6 46-60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blechschaelbohrer HSS-G Gr.6 46-60 mm
Blechschaelbohrer HSS-G Gr.6 46-60 mm
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     8532-75006
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     75006
EAN/GTIN:
     4000146750063
Suchbegriffe:
Aufreibebohrer
Blechschälbohrer
Schälaufbohrer
blechschälbohrer 46-60mm
Blechschaelbohrer HSS-G Gr.6 46-60 mm
  • Scharfe Bohrerspitze: Sofort Bohren ohne Vorbohren, grat- und rattermarkenfreies Arbeiten
  • Präzisionsgeschliffen durch CBN-Schleifverfahren
  • Um 20° konisch ansteigende Schneiden mit radial hinterschliffenem Umfang
  • Zur Verwendung in Hand- und Ständerbohrmaschinen
  • Immer geeignetes Schmiermittel verwenden
  • Zum Bohren größerer Löcher in dünnes Material sowie zum Aufbohren vorhandener Löcher, für Stahlblech und Edelstahl 0,1 - 2,0 mm, Ne-Metalle 0,1 - 0,5 mm, Nirostablech V2 A 0,1 - 1,0 mm und Kunststoffe bis 10 mm
Weitere Informationen:
Material:
HSS-G
Spitzenanschliff:
Werksnorm
Toleranz:
Werksnorm
Verwendung:
Buntmetall;Edelstahl;Kunststoff
Qualitätsstufe:
Plus
Aufnahmeschaft:
Zylindrisch
Bereich Durchmesser von:
40 mm
3-Flächenanschliff:
ja
Schaftdurchmesser:
13 mm
Größe Nr:
6
Weitere Suchbegriffe: blechschälbohrer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 137,30*
€ 168,44*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,66*
€ 169,18*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,99*
€ 177,02*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,21*
€ 179,07*
Lager 8532
2
Frei Haus
ab € 287,56*
€ 328,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8532
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,46*
€ 390,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,21*
€ 383,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,96*
€ 365,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,44*
€ 353,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,56*
€ 342,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 8532
Versand: Lager 8532
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,45*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8532
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.