Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StyleView Utility Shelf / Belastbarkeit 4,5kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ergotron Utility Shelf for StyleView 40/41/42 Carts
Ergotron Utility Shelf for StyleView 40/41/42 Carts
Ergotron Utility Shelf for StyleView 40/41/42 Carts
Ergotron Utility Shelf for StyleView 40/41/42 Carts
Artikel-Nr.:
     855-2088163
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     97-507-216
EAN/GTIN:
     698833015157
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
TV-Wagen
StyleView Utility Shelf / Belastbarkeit 4,5kg
Weitere Suchbegriffe: multimediawagen ergotron, av wagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,05*
€ 109,21*
Frei Haus
ab € 86,96*
€ 110,27*
Lager 855
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,68*
€ 111,10*
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,10*
€ 132,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,34*
€ 131,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,10*
€ 123,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,66*
€ 119,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,68*
€ 104,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.