Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron StyleView 42 LCD Arm / LCD-Größe <=22" / Belastb.16kg / Anheb.68cm / Neig.65° / Schwenk. 180° / Rotat.360°P/L / VESA MIS-D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ergotron StyleView EMR with LCD Arm, SLA Powered, EU Aluminium, Grau, Weiß Multimedia-Wagen
Ergotron StyleView EMR with LCD Arm, SLA Powered, EU Aluminium, Grau, Weiß Multimedia-Wagen
Ergotron StyleView EMR with LCD Arm, SLA Powered, EU Aluminium, Grau, Weiß Multimedia-Wagen
Ergotron StyleView EMR with LCD Arm, SLA Powered, EU Aluminium, Grau, Weiß Multimedia-Wagen
Ergotron StyleView EMR with LCD Arm, SLA Powered, EU Aluminium, Grau, Weiß Multimedia-Wagen
Ergotron StyleView EMR with LCD Arm, SLA Powered, EU Aluminium, Grau, Weiß Multimedia-Wagen
Ergotron StyleView EMR with LCD Arm, SLA Powered, EU Aluminium, Grau, Weiß Multimedia-Wagen
Ergotron StyleView EMR with LCD Arm, SLA Powered, EU Aluminium, Grau, Weiß Multimedia-Wagen
Ergotron StyleView EMR with LCD Arm, SLA Powered, EU Aluminium, Grau, Weiß Multimedia-Wagen
Ergotron StyleView EMR with LCD Arm, SLA Powered, EU Aluminium, Grau, Weiß Multimedia-Wagen
Ergotron StyleView EMR with LCD Arm, SLA Powered, EU Aluminium, Grau, Weiß Multimedia-Wagen
Artikel-Nr.:
     855-2411054
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     SV42-6201-2
EAN/GTIN:
     698833023169
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Ergotron StyleView 42 LCD Arm / LCD-Größe <=22" / Belastb.16kg / Anheb.68cm / Neig.65° / Schwenk. 180° / Rotat.360°P/L / VESA MIS-D
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.779,24*
€ 3.006,53*
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.814,31*
€ 3.036,80*
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 3.544,31*
€ 3.801,53*
Lager 855
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 74.050,19*
€ 74.050,19*
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74.050,19*
€ 88.119,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.