Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell OptiPlex 7010 Plus - SFF - Core i5 13500 / 2.5 GHz - vPro Enterprise - RAM 16 GB - SSD 512 GB - NVMe, Class 35 - UHD Graphics 770 - 1GbE - Win 11 Pro - Monitor: keiner - Sc...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL OptiPlex 7010 Plus Intel® Core™ i5 i5-13500 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
DELL OptiPlex 7010 Plus Intel® Core™ i5 i5-13500 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
DELL OptiPlex 7010 Plus Intel® Core™ i5 i5-13500 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
DELL OptiPlex 7010 Plus Intel® Core™ i5 i5-13500 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
DELL OptiPlex 7010 Plus Intel® Core™ i5 i5-13500 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     855-8426637
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     NV9JR
EAN/GTIN:
     5397184800379
Suchbegriffe:
Dell Komplettsysteme
Dell Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Dell OptiPlex 7010 Plus - SFF - Core i5 13500 / 2.5 GHz - vPro Enterprise - RAM 16 GB - SSD 512 GB - NVMe, Class 35 - UHD Graphics 770 - 1GbE - Win 11 Pro - Monitor: keiner - Schwarz - BTS - mit 3 Jahre Vor-Ort-Basisservice - Disti SNS
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 855
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 768,65*
€ 842,40*
€ 1,93*
ab € 806,67*
€ 876,82*
4 Tage
1
€ 1,00*
ab € 806,84*
€ 880,97*
Frei Haus
ab € 855,07*
€ 933,44*
Frei Haus
ab € 974,54*
€ 1.067,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 842,40*
€ 1.002,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 839,44*
€ 998,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 832,10*
€ 990,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 812,10*
€ 966,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 768,65*
€ 914,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
O_3HD
ab € 14,19*
Zubehör
Dell
OT_3OS3PS
ab € 12,02*
Zubehör
Dell
OT_3OS3PSP
ab € 25,21*
Zubehör
Dell
OT_3OS5PS
ab € 35,77*
Zubehör
Dell
OT_3OS5PSP
ab € 69,88*
Zubehör
Dell
470-ABEO
ab € 11,74*
Zubehör
Dell
O_5HD
ab € 22,07*
Zubehör
Dell
AB821357
ab € 163,80*
Zubehör
Dell
AB883073
ab € 47,34*
Zubehör
Dell
AB883074
ab € 90,24*
Zubehör
Dell
AB883075
ab € 153,58*
Zubehör
Dell
AC037408
ab € 91,84*
Zubehör
Dell
AC037409
ab € 157,37*
Zubehör
Dell
AC037410
ab € 261,74*
Zubehör
Dell
AC280177
ab € 42,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.