Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock - High Speed - HDMI-Kabel - 19 pin micro HDMI Type D männlich zu HDMI männlich - 25 m - Hybrid Kupfer/Kohlefaser - Schwarz - Support von 8K 60 Hz, 5 in 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK Aktives Optisches 5 in 1 HDMI Kabel 8K 60 Hz 25 m
DeLOCK Aktives Optisches 5 in 1 HDMI Kabel 8K 60 Hz 25 m
DeLOCK Aktives Optisches 5 in 1 HDMI Kabel 8K 60 Hz 25 m
DeLOCK Aktives Optisches 5 in 1 HDMI Kabel 8K 60 Hz 25 m
Artikel-Nr.:
     855-8466755
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Delock - High Speed - HDMI-Kabel - 19 pin micro HDMI Type D männlich zu HDMI männlich - 25 m - Hybrid Kupfer/Kohlefaser - Schwarz - Support von 8K 60 Hz, 5 in 1
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 105,93*
€ 115,03*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 108,40*
€ 117,72*
Lager 855
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 108,47*
€ 117,97*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 110,90*
€ 120,55*
pro Stück
€ 4,70*
ab € 111,79*
€ 121,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,97*
€ 140,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,17*
€ 139,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,94*
€ 135,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,81*
€ 134,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,47*
€ 129,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.