Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK Aktives Optisches 5 in 1 HDMI Kabel 8K 60 Hz 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK Aktives Optisches 5 in 1 HDMI Kabel 8K 60 Hz 25 m
DELOCK Aktives Optisches 5 in 1 HDMI Kabel 8K 60 Hz 25 m
Artikel-Nr.:
     832-430871
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86009
EAN/GTIN:
     4043619860098
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 106,96*
€ 131,14*
6 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 106,89*
€ 131,27*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,64*
€ 135,51*
€ 3,50*
ab € 112,20*
€ 137,49*
€ 4,70*
ab € 113,48*
€ 139,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,14*
€ 156,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,20*
€ 153,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,69*
€ 143,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,02*
€ 140,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,96*
€ 127,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.