Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mondi Drucker-/Kopierpapier, Farblaserpapier Color Copy: 90 g/m², A4, hochweiß, hochglatt, 500 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Zertifizierungslogo
Zertifizierungslogo
Zertifizierungslogo
Artikel-Nr.:
     8567-2100005105
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     2100005105
EAN/GTIN:
     9003974416342
Suchbegriffe:
Color Copy
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier

Mondi Drucker-/Kopierpapier, Farblaserpapier Color Copy: 90 g/m², A4, hochweiß, hochglatt, 500 Blatt

Das ideale Papier für Farbausdrucke. Ein holzfreies, weißes, hochwertiges Laserpapier für gehobene Ansprüche. Durch seine satinierte Oberfläche garantiert Color Copy eine Farbwiedergabe von einzigartiger Originalität und Brillanz. Farbkopien, die mit dem bloßen Auge nicht als Kopie zu erkennen sind und atemberaubend echt wirken. Ob hochwertige Präsentationen, beeindruckende Bilder oder ausdrucksstarke Grafiken, Color Copy garantiert Ihnen in jedem Fall bestmögliche Ergebnisse auf allen Farblaserdruck- und Farbkopiersystemen. Unschlagbar in seiner Sortimentstiefe - von Kleinformat bis Großformat stellt Color Copy immer die richtige Lösung dar.
Weitere Informationen:
Grammatur:
90 g/m²
Format:
DIN A4 (210 × 297 mm)
Farbe:
hochweiß
Oberfläche:
hochglatt
Verpackungsgröße:
500 Blatt
CIE Weiße:
168
Zertifikate:
FSC, EU Ecolabel, ECF, ISO 9706, EN 12281, CO² neutral
FSC/PEFC:
FSC
elementar chlorfrei gebleicht (ECF):
ja
Alterungsbeständigkeit:
ISO 9706
EU Ecolabel:
ja
Kennzeichnung:
EN 12281
CO² neutral:
ja
14:
Qualität holzfrei

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8567
unbekannt
20
pro Paket
Frei Haus
ab € 5,55*
€ 8,24*
1 Tag
386
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 6,31*
€ 9,47*
2 Tage
1987
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 6,35*
€ 9,51*
10 Tage
nicht lagernd
5
pro Paket
€ 5,87*
ab € 7,12*
€ 9,67*
1 Tag
1472
5
pro Paket
€ 20,00*
ab € 5,70*
€ 10,11*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 8567
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Pakete
€ 8,24*
€ 9,81
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,76*
€ 9,23
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,10*
€ 8,45
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,55*
€ 6,60
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,0111* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Mindestbestellmenge: 20 Pakete ( entspricht € 164,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8567
Versand: Lager 8567
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8567
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1833
ab € 5,38*
Ähnlich
Mondi
CC390
ab € 11,47*
Ähnlich
Mondi
315856
ab € 6,11*
Ähnlich
Mondi
EA87
ab € 3,74*
Ähnlich
Mondi
8687B28B
ab € 10,83*
Ähnlich
Soldan
2100006311
€ 7,55*
Ähnlich
Rebell
€ 6,04*
Ähnlich
Rebell
€ 7,55*
Ähnlich
Inapa
2100011513
ab € 9,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.