Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

inapa farbiges Druckerpapier, buntes Papier, tecno Colors: 120 g/m², A4, 250 Blatt, hellgelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Zertifizierungslogo
Zertifizierungslogo
Zertifizierungslogo
Artikel-Nr.:
     8567-2100011341
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100011341
EAN/GTIN:
     4011211078081
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier

inapa farbiges Druckerpapier, buntes Papier tecno Colors: 120 g/m², A4, 250 Blatt, hellgelb

tecno Colors - the magic of colours. Das umfangreiche Sortiment farbiger Kopier-/Druckerpapiere eröffnet kreative Horizonte und ermöglicht eine aufmerksamkeitsstarke Kommunikation. Eine große Auswahl an Farben, Formaten und Grammaturen, ergänzt mit passenden Briefumschlägen und Versandtaschen, ist europaweit verfügbar. Tecno Colors-Papiere sind perfekt geeignet für alle Druckertypen und wurde speziell entwickelt für den Laser- und Tintenstrahldruck. Hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen mit FSC Zertifikat für faire und ökologische Waldbewirtschaftung.
Weitere Informationen:
Grammatur:
120 g/m²
Format:
DIN A4 (210 × 297 mm)
Farbe:
hellgelb
Oberfläche:
matt
Verpackungsgröße:
250 Blatt
Zertifikate:
FSC, EU Ecolabel, ECF, EN 12281
FSC/PEFC:
FSC
elementar chlorfrei gebleicht (ECF):
ja
EU Ecolabel:
ja
Kennzeichnung:
EN 12281

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8567
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 6,41*
€ 8,29*
2 Tage
188
1
€ 5,49*
ab € 5,48*
€ 8,31*
2 Tage
20
1
€ 5,95*
ab € 5,90*
€ 8,91*
1
€ 7,95*
ab € 6,21*
€ 9,48*
2 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 6,85*
€ 10,05*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8567
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Packungen
€ 8,29*
€ 9,87
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,41*
€ 7,63
pro Packung
1 Packung enthält 250 Blätter (ab € 0,02564* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 50 Packungen ( entspricht € 414,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8567
Versand: Lager 8567
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8567
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
40005C
ab € 5,28*
Ähnlich
Clairefontaine
1778C
ab € 4,98*
Ähnlich
Inapa
88042744
ab € 5,12*
Ähnlich
Inapa
88042700
ab € 4,92*
Ähnlich
Inapa
88042254
ab € 4,92*
Ähnlich
Inapa
2100011343
ab € 4,88*
Ähnlich
Inapa
2100011345
ab € 5,29*
Ähnlich
Inapa
2100011346
ab € 5,33*
Ähnlich
Inapa
2100011353
ab € 4,90*
Ähnlich
Inapa
2100011354
ab € 4,58*
Ähnlich
Inapa
88042546
ab € 4,62*
Ähnlich
Inapa
2100011368
ab € 6,41*
Ähnlich
Inapa
2100011394
ab € 6,74*
Ähnlich
Inapa
2100011397
ab € 6,00*
Ähnlich
Inapa
2100011430
ab € 13,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.