Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Künstlerbedarf, Bastelbedarf
>
Kreatives Gestalten
>
Bastelmaterial
>
Bastelpapier
>
Buntpapier
>
Artikel
Clairefontaine 40005C Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-93855123
Hersteller:
Clairefontaine
Herst.-Nr.:
40005C
EAN/GTIN:
3288582400051
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Weitere Informationen:
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Laser-/Inkjet-Druck
Papiergröße
A4 (210x297 mm)
Blätter pro Packung
500 Blätter
Farbiges Papier
Ja
Mediengewicht
80 g/m²
Recyceltes Material
Ja
Doppelseitig
Ja
Sonstige Funktionen
Menge pro Behälter
5 Stück(e)
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Kunststoff
Zertifikate
Zertifizierung
Blue Angel, FSC
... >
Drucker & Scanner
>
Druckmedien
>
Druckerpapier
Weitere Suchbegriffe:
Regenbogenpapier
,
Farbiges Kopierpapier
,
Farbkopierpapier
,
Kopierpapier farbig
,
Ink-Jet-Druckerpapier
,
Ink-Jet-Papier
,
Inkjetdruckerpapier
,
Inkjetdruckpapier
,
Inkjetpapier
,
Allroundpapier
,
Druckerpapier
,
Druckpapier
,
Fotokopierpapier
,
Kopier-Papier
,
Kopierpapier
,
Mehrzweckpapier
,
Multifunktionspapier
,
Multiprintpapier
,
Officepapier
,
Universalpapier
,
Farblaser-Papier
,
Farblaserpapier
,
Laser-Papier
,
Laserdruckerpapier
,
Laserdruckpapier
,
Laserpapier
,
kopierpapier a4 80g gelb clairefontaine
,
ink-jet druckerpapier
,
ink-jet-druckerpapier 500 blatt
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 5,29*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,01058* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,35*
€ 9,94
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,08*
€ 9,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,20*
€ 8,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,09*
€ 8,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,93*
€ 8,25
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,92*
€ 8,23
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 6,91*
€ 8,22
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,29*
€ 6,30
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine 40015C Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter
Clairefontaine
40015C
ab € 5,17*
Ähnlich
Clairefontaine EVERCOLOR Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Cremefarben
Clairefontaine
40259C
ab € 4,90*
Ähnlich
Clairefontaine Forever Evercolor
Exacompta Clairefontaine
40031C
ab € 5,14*
Ähnlich
Clairefontaine Kopierpapier 40003C A4 80g RC rosa 500Bl.
Clairefontaine
40003C
ab € 5,69*
Ähnlich
Clairefontaine Kopierpapier 40004C A4 80g RC hellgrün 500Bl.
Clairefontaine
40004C
ab € 4,77*
Ähnlich
Clairefontaine Kopierpapier 40006C A4 80g RC hellblau 500Bl.
Clairefontaine
40006C
ab € 4,76*
Ähnlich
Clairefontaine Kopierpapier 40027C A4 80g RC lindgrün 500Bl.
Clairefontaine
40027C
ab € 5,95*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011397 A4 80g hellgelb 500Bl.
Inapa
2100011397
ab € 6,01*
Ähnlich
Recycling-Kopierpapier Evercolor, Papierformat A4, Papiergewicht (g/qm) 80g/m²
Inapa
2100005030
ab € 6,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen