Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mail-Box L, gelb, 395 x 248 x 141 mm, 20er


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8567-3100000081
Hersteller:
     Papyrus
Herst.-Nr.:
     3100000081
EAN/GTIN:
     4004070353048
Suchbegriffe:
Briefbox
Post-Box
Postbox
Postkarton

Mail-Box L, gelb, 395x248x141, 20er

Mail-BOX Versandkartons - für den unkomplizierten und sicheren Versand Ihrer Ware.
Egal mit welchem Dienstleister Sie Ihre Waren versenden möchten – in unseren Mail-Box Versandkartons kommt Ihre Ware sicher und gut verpackt beim Empfänger an.

Bei der Abbildung handelt es sich um ein Sammelbild, es wird nur der beschriebene Artikel geliefert.

Weitere Informationen:
Format:
395 × 248 × 141 mm
Farbe:
gelb
Größe:
L
Verpackungsgröße:
20 Stück
Länge:
248 mm
Breite:
395 mm

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Weitere Suchbegriffe: Postpaket, Postversandkarton, briefbox, Mail-Box, gelb, L, Versandkarton, Versand, Karton, Box, Verpackung, Mailbox, Post
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,32*
  
Preis gilt ab 1.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 20 Stück (ab € 2,416* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Kartonagen
€ 62,13*
€ 73,93
pro Kartonage
ab 4 Kartonagen
€ 61,03*
€ 72,63
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 58,62*
€ 69,76
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 54,69*
€ 65,08
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 48,32*
€ 57,50
pro Kartonage
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Papyrus
3100000091
ab € 48,32*
Sonstiges
Papyrus
3100000089
ab € 41,88*
Sonstiges
Papyrus
3100000079
ab € 41,99*
Sonstiges
Papyrus
3100000092
ab € 53,75*
Sonstiges
Papyrus
3100000082
ab € 53,34*
Sonstiges
Papyrus
3100000088
ab € 39,79*
Sonstiges
Papyrus
3100000078
ab € 39,61*
Sonstiges
Smartbox Pro
00069069
ab € 2,2095*
Sonstiges
Bong
00069030
ab € 44,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.