Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plotterpapier DigitalPrint PPC, 75 g/m², 420 mm x 175 lfm, weiß, 2 Rollen


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8567-4100000005
Hersteller:
     Papyrus
Herst.-Nr.:
     4100000005
EAN/GTIN:
     4004070342820
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Kopierpapierrolle

Plotterpapier DigitalPrint PPC, 75 g/m², 420 mm x 175 lfm, weiß, 2 Rollen

  • DigitalPrint PPC (Plain Paper Copy) - Kopierrollen, Hülse 3’’, ungeklebt. Diese Kopierrollen sind hochwertige Produkte, die strengen Spezifikationen unterliegen.
  • Das Sortiment umfasst Kopierrollen mit einer hohen Weiße, hervorragenden Falzeigenschaften und guter Planlage sowie Transparentrollen.
  • Die Produkte werden anspruchsvollsten Anforderungen gerecht.

    Bei der Abbildung handelt es sich um ein Sammelbild, es wird nur der beschriebene Artikel geliefert.

  • Weitere Informationen:
    Grammatur:
    75 g/m²
    Format:
    420 mm x 175 lfm
    Farbe:
    weiß
    Verpackungsgröße:
    2 Stück
    Breite:
    42 cm
    Rollenlänge:
    175 m
    Hülsendurchmesser:
    7,6 cm

    Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

    Weitere Suchbegriffe: Reprokopierpapier, Rollen-Kopierpapier, Rollenkopierpapier, rollen-kopierpapier 75g 594mm/175lfm, reprokopierpapier 175m, reprokopierpapier 75g, Large Format Printing, LargeFormatPrinting, Großformatpapiere, L F P, Großformat-Papier, LFP, Großformat-Papiere, LFP-Papiere, Papiere, Papier, L-F-P, Large-Format-Printing, Inkjet-Papiere, Inkjet-Papier, Inkjetpapiere, Inkjetpapier, Plotterpapiere, Plotter-Papier
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 8567
    unbekannt
    10
    Frei Haus
    ab € 23,87*
    € 29,81*
    1
    € 5,50*
    ab € 42,25*
    € 58,81*
    Preise: Lager 8567
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Kartonagen
    € 29,81*
    € 35,47
    pro Kartonage
    ab 20 Kartonagen
    € 28,14*
    € 33,49
    pro Kartonage
    ab 3000 Kartonagen
    € 23,87*
    € 28,41
    pro Kartonage
    1 Kartonage enthält 2 Rollen (ab € 11,935* pro Rolle)
    Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 298,10* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 8567
    Versand: Lager 8567
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8567
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Papyrus
    88002268
    ab € 8,93*
    Ähnlich
    Papyrus
    88002270
    ab € 9,82*
    Ähnlich
    Papyrus
    88002269
    ab € 10,49*
    Ähnlich
    Papyrus
    88002271
    ab € 11,53*
    Ähnlich
    Papyrus
    88020612
    ab € 14,74*
    Ähnlich
    Papyrus
    88020609
    ab € 8,985*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.