Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Elektrikerhandschuhe
>
ESD Handschuhe
>
Artikel
KCL 627 Camapur Cut Gr. 8
Menge:
Paar
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
8580-062708841E
Hersteller:
KCL
Herst.-Nr.:
062708841E
EAN/GTIN:
4008198762782
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Elektrikerhandschuh
KCL 627 Camapur Cut Gr. 8 Schutzhandschuh, Dyneema schwarz, 240 mm lang
... >
Lager 8580
>
Plenty
>
Plenty-Export
Weitere Suchbegriffe:
Elektrikerhandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
PU beschichtete Handschuhe
,
Polyurethan beschichtete Handschuhe
,
Polyethylen Handschuhe
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
schnittschutz-handschuh kcl
,
pu beschichtete handschuhe
,
hppe-faser schnittschutzhandschuh
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
7 Tage
240
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 6,86*
€ 8,48*
Lager 8580
6 Tage
510
10
pro Paar
€ 6,95*
ab € 8,51*
€ 10,61*
Lager 302
6 Tage
105
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 9,63*
€ 11,72*
Lager 1955
7 Tage
510
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 10,09*
€ 12,43*
Lager 281
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 10,46*
€ 12,69*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 10,61*
€ 12,63
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,32*
€ 12,28
pro Paar
ab 50 Paar
€ 10,14*
€ 12,07
pro Paar
ab 100 Paar
€ 9,97*
€ 11,86
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,51*
€ 10,13
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar (
entspricht € 106,10* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 8580
Versand:
Lager 8580
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8580
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL Schutzhandschuh Camapur® Cut 627+, Kat.II, grau/schwarz, 240mm, Größe 9
KCL
062709841E
ab € 6,86*
Ähnlich
Schnittschutzhandschuhe Camapur CUT 627, Kategorie II, Größe 10, VE = 10 Paar
KCL
180577
ab € 112,48*
Ähnlich
Schnittschutzhandschuhe Camapur CUT 627, Kategorie II, Größe 11, VE = 10 Paar
KCL
180578
ab € 113,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen