Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planet Sensitive 50 ml Desinfektionsmittel für Hände und Flächen - ohne alkoholische Wirkstoffe, Sprühflasche


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Planet Sensitve Desinfektionsmittel für Hände und Flächen - ohne alkoholische Wirkstoffe, 50 ml Sprühflasche
Planet Sensitve Desinfektionsmittel für Hände und Flächen - ohne alkoholische Wirkstoffe, 50 ml Sprühflasche
Planet Sensitve Desinfektionsmittel für Hände und Flächen - ohne alkoholische Wirkstoffe, 50 ml Sprühflasche
Planet Innovation Logo
Artikel-Nr.:
     8580-1000022
Hersteller:
     Planet Innovation
Herst.-Nr.:
     1000022
EAN/GTIN:
     4260652490130
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Desinfektionsspray
Sprühdesinfektion

Planet Sensitive 50 ml Desinfektionsmittel für Hände und Flächen - ohne alkoholische Wirkstoffe, Sprühflasche

Planet Sensitive ist ein zuverlässiges und effizientes Desinfektionsmittel zur hygienischen Händedesinfektion nach EN 1500 und Flächendesinfektion mit einem breiten Wirkspektrum.
Planet Sensitive ist dermatologisch getestet und mit „sehr gut" ausgezeichnet.
Es ist daher ideal für den täglichen Gebrauch geeignet.
Darüber hinaus ist Planet Sensitive parfümfrei und frei von Farbstoffen

Vorteile:

  • Kurze Einwirkzeiten
  • Breites Wirkspektrum
  • Wirksam gegen SARS-COV-2
  • Beseitigt Gerüche

Eigenschaften:

  • Keine Gefahrenstoffeinstufung und nicht entzündbar
  • Der Wirkstoff muss nicht als Gefahrgut transportiert oder gesondert gelagert werden
  • Viruzide Wirkung - Wirkt gegen unbehüllte und behüllte Viren
  • Keine Sicherheitseinweisung für die Nutzung des Produktes notwendig
  • Hält alle deutschen und europäischen Lizenzen, Zulassungen und Wirkungsnachweise (EN Normen) von unabhängigen Laboren

Auszeichnungen:

  • Dermatologisch getestet und mit „sehr gut" ausgezeichnet
  • Halalsiegel/Halalzertifikat Reg. Nr: 49-104-0074-1119
  • Produkt „Made in Germany!
  • CO2 – neutrale Produktion.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

 

Weitere Informationen:
Farbe:
Farblos
Geruch:
Chlorig
PH-Wert:
8,9 - 9,4
Aggregatzustand:
Flüssig
Anwendungsgebiete:
Hygienische Händedesinfektion, Flächendesinfektion
Nachweise:
BauA Registriernummer N-101036
Wirkstoff:
Aus Natriumhypochlorit freigesetztes Aktivchlor. Entsptricht ca. 1,0 g/kg
Gefahren und Sicherheitshinweise:
Gefahrenhinweise entfallen mangels Gefahrenstoffeinstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,22*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 70 Stück (ab € 1,146* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 112,93*
€ 134,39
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 111,31*
€ 132,46
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 105,23*
€ 125,22
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 100,33*
€ 119,39
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 80,22*
€ 95,46
pro Karton
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Planet Innovation
1000021
ab € 29,35*
Zubehör
Planet Innovation
1000023
ab € 25,97*
Zubehör
Planet Innovation
1000020
ab € 6,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.