Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierhandschuh aus Naturlatex, bis 1.000 V, Klasse 0 | Größe: 10 | Verfügbare Größen: 6 - 12 | Farbe: beige


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Isolierhandschuh aus Naturlatex, bis 1.000 V, Klasse 0 | Größe: 10 | Verfügbare Größen: 6 - 12 | Farbe: beige
Artikel-Nr.:
     8580-14058500-10
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     14058500-10
EAN/GTIN:
     4018949145108
Suchbegriffe:
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
Kälteschutzhandschuhe
Kühlhaushandschuh

Isolierhandschuh aus Naturlatex, bis 1.000 V, Klasse 0 | Größe: 10 | Verfügbare Größen: 6 - 12 | Farbe: beige

Elektrikerhandschuhe, Naturlatex beige 41cm, Sicherheitsprüfspannung 5.000V, maximale Betriebsspannung 1.000V, Größen 6-12, Kat.III, EN 60903:2003, Klasse 0, Stärke 1,6mm

Weitere Informationen:
Aktuelle Größe / Verfügbare Größen::
10 / 6 - 12
Kat:
III
Material:
Latex
Beschichtung:
keine
Normen:
EN 60903;
Besonderheiten:
wasserabweisend, Arbeiten unter Hochspannung, 41 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 51,19*
€ 60,92
pro Paar
ab 2 Paar
€ 49,65*
€ 59,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 46,60*
€ 55,45
pro Paar
ab 10 Paar
€ 43,92*
€ 52,26
pro Paar
ab 20 Paar
€ 43,12*
€ 51,31
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 36,41*
€ 43,33
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,69*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 6,84*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,14*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,46*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,43*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,42*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,67*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,39*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,41*
Zubehör
Hase
508595
ab € 9,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.