Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOWA XC500 | Arbeitshandschuhe Schnittschutz Stufe E/A5 | Gr. XXL | Verfügbare Größen S-XXL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SHOWA XC500 | Arbeitshandschuhe Schnittschutz Stufe E/A5 | Gr. XXL | Verfügbare Größen S-XXL
SHOWA XC500 | Arbeitshandschuhe Schnittschutz Stufe E/A5 | Gr. XXL | Verfügbare Größen S-XXL
Artikel-Nr.:
     8580-178500-10/XXL
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     178500-10/XXL
EAN/GTIN:
     713740925204
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe

SHOWA XC500 | Arbeitshandschuhe Schnittschutz Stufe E/A5 | Gr. XXL | Verfügbare Größen S-XXL

Der neue ultraleichte XC500 kombiniert die hohe Schnittfestigkeit der Stufe E/A5 durch eine nahtlose HPPE- /Edelstahl-/Pester-Auskleidung mit einer haltbaren, abriebfesten Polyurethan-Handflächenbeschichtung, die für verschiedene industrielle Anwendungen geeignet ist.

Vorteile

  • Schnittsicher
  • Flexibel
  • Atmungsaktiv
  • Geringes Gewicht
  • Verbesserte Fingerfertigkeit
  • Nahtlose Verarbeitung
  • Eng anliegend
  • Abriebfest

Eigenschaften

  • HPPE-verstärkt
  • Ergonomisch
  • Handflächenbeschichtung mit Polyurethan
  • Stainless steel reinforced

Aufgaben und Anwendungsbereiche

  • Leichte Montage ölbeschichteter Teile
  • Wartung
  • Mechanik und Engineering
  • Glas- und Fensterreparatur
  • Komponentenmontage
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Größe:
10/XXL
Obermaterial:
PU
Gauge:
13 Gauge
Trägermaterial:
HPPE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,96*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 7,83* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 121,28*
€ 144,32
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 119,41*
€ 142,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 113,75*
€ 135,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 106,66*
€ 126,93
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 93,96*
€ 111,81
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
178500-8/L
ab € 93,12*
Ähnlich
SHOWA
178500-7/M
ab € 93,81*
Ähnlich
SHOWA
178500-6/S
ab € 93,38*
Ähnlich
SHOWA
178500-9/XL
ab € 93,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.