Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOWA CHM | Arbeitshandschuhe chemikalienbeständig | Gr. M | Verfügbare Größen S-XL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SHOWA CHM | Arbeitshandschuhe chemikalienbeständig | Gr. M | Verfügbare Größen S-XL
SHOWA CHM | Arbeitshandschuhe chemikalienbeständig | Gr. M | Verfügbare Größen S-XL
Artikel-Nr.:
     8580-271000-8
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     271000-8
EAN/GTIN:
     0380542442866
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

SHOWA CHM | Arbeitshandschuhe chemikalienbeständig | Gr. M | Verfügbare Größen S-XL

Dieser Chemikalienschutzhandschuh ist flexibel, komfortabel und beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien.
Der SHOWA CHM ist mit einer Neopren-über-NaturkautschukKonstruktion mit Traktorprofil ausgestattet und bietet maximale Präzision, Sensibilität und Abwehr.
Der baumwollbeflockte Innenhandschuh hält eine angenehme Temperatur im Handschuh aufrecht.

Vorteile

  • Flexibel
  • Verbesserte Sensibilität
  • Chemikalienbeständig
  • Neoprene over natural rubber

Eigenschaften

  • Geprägter Griff
  • Ohne Trägergewebe
  • Innenhandschuh aus Baumwolle
  • Beflockt

Aufgaben und Anwendungsbereiche

  •  Mechanik und Engineering
  • Maler- & Spritzlackierbetriebe
  • Chemische Sprühverfahren und Behandlung
  • Beschichtungsvorbereitung
  • Montage trockener und öliger Teile
  • Waschen und Reinigung
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/blau
Größe:
8
Obermaterial:
Latex, Neopren
Materialstärke:
0,66 mm
Trägermaterial:
Baumwolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 2,16417* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,39*
€ 44,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,02*
€ 42,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,57*
€ 39,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,89*
€ 37,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,12*
€ 37,03
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,97*
€ 30,90
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
271000-9
ab € 25,96*
Ähnlich
SHOWA
271000-7
ab € 26,05*
Ähnlich
SHOWA
271000-10
ab € 26,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.