Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOWA 8814 | Arbeitshandschuhe hitzebeständig | Gr. L | Verfügbare Größen S-XL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
SHOWA 8814 | Arbeitshandschuhe hitzebeständig | Gr. L | Verfügbare Größen S-XL
SHOWA 8814 | Arbeitshandschuhe hitzebeständig | Gr. L | Verfügbare Größen S-XL
Artikel-Nr.:
     8580-278814-9/L
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     278814-9/L
EAN/GTIN:
     038054193799
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
Food-Handschuhe

SHOWA 8814 | Arbeitshandschuhe hitzebeständig | Gr. L | Verfügbare Größen S-XL

Die hitzebeständigen Handschuhe SHOWA 8814 wurden entwickelt, um Temperaturen bis zu 500°F/260°C standzuhalten. Die 8814 behalten ihre hitzebeständigen Eigenschaften auch nach mehrmaligem Waschen. Die texturierte Oberfläche der Neoprenbeschichtung bietet eine hervorragende taktile Fingerfertigkeit. Der undurchlässige Handschuh schützt die Hände bei der Arbeit in feuchten oder fettigen Umgebungen. Der Handschuh lässt sich im Notfall leicht an- und ausziehen.

Vorteile

  • Undurchlässig
  • Maschinenwaschbar
  • Verbesserte Fingerfertigkeit
  • Einfaches An- und Ausziehen
  • Hitzebeständig

Eigenschaften

  • Raue Grifffläche
  • Komplette Neoprenbeschichtung

Aufgaben und Anwendungsbereiche

  • Automobilreparatur und -wartung
  • Mechanik und Engineering
  • Metallstanzen
  • Bäckereien und Delikatessengeschäfte
  • Gießerei
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
9/L
Obermaterial:
Neopren
Latexgehalt:
latexfrei
Trägermaterial:
Baumwolle, Polyester
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 4,95*
ab € 12,10*
€ 18,28*
Lager 8580
7 Tage
2000
€ 6,95*
ab € 13,52*
€ 19,87*
17 Tage
5
€ 5,95*
ab € 15,44*
€ 21,71*
Preise: Lager 8580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 19,87*
€ 23,65
pro Paar
ab 2 Paar
€ 19,43*
€ 23,12
pro Paar
ab 5 Paar
€ 17,98*
€ 21,40
pro Paar
ab 10 Paar
€ 16,88*
€ 20,09
pro Paar
ab 20 Paar
€ 16,25*
€ 19,34
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 13,52*
€ 16,09
pro Paar
Lagerstand: Lager 8580
Versand: Lager 8580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
8814-7
ab € 12,14*
Ähnlich
SHOWA
8814-8
ab € 12,06*
Ähnlich
SHOWA
8814
ab € 11,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.