Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshandschuh aus Narbenleder, CUT F | Größe: 10 | Verfügbare Größen: 8 - 11 | Farbe: natur/beige


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Arbeitshandschuh aus Narbenleder, CUT F | Größe: 10 | Verfügbare Größen: 8 - 11 | Farbe: natur/beige
Artikel-Nr.:
     8580-291020-10
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     291020-10
EAN/GTIN:
     4018949291218
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Arbeitshandschuh aus Narbenleder, CUT F | Größe: 10 | Verfügbare Größen: 8 - 11 | Farbe: natur/beige

Schnittfester Arbeitshandschuh aus Rindnarbenleder mit hohem Tragekomfort, Doppelnähten, Canvas-Stulpe, Armor-Vollhandfutter, Leistungsstufe F

Weitere Informationen:
Aktuelle Größe / Verfügbare Größen::
10 / 8 - 11
Kat:
II
Material:
Qualitäts-Rindnarbenleder
Beschichtung:
keine
Futter:
Vollhandfutter
Normen:
EN 388;3X43F;
Abrieb / Schnitt / Reiß / Stich TDM:
3 / X / 4 / 3 / F
Besonderheiten:
Armor-Vollhandfutter, Schnittschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,24*
  
Preis gilt ab 6.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 9,53*
€ 11,34
pro Paar
ab 24 Paar
€ 9,37*
€ 11,15
pro Paar
ab 60 Paar
€ 8,87*
€ 10,56
pro Paar
ab 120 Paar
€ 8,25*
€ 9,82
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 7,24*
€ 8,62
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,45*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 6,84*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,57*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,44*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,33*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,51*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,48*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,72*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,38*
Zubehör
Hase
508595
ab € 9,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.