Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagehandschuh aus Nappaleder und Polyester-Trikot | Größe: 10 | Verfügbare Größen: 7 - 12 | Farbe: natur/grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8580-40110C-10
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     40110C-10
EAN/GTIN:
     4018949440135
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Montagehandschuh aus Nappaleder und Polyester-Trikot | Größe: 10 | Verfügbare Größen: 7 - 12 | Farbe: natur/grau

Montagehandschuh aus Nappaleder an Innenhand und Zeigefinger, Oberteil aus Polyester-Trikot und Gummizug im Handrücken

Weitere Informationen:
Aktuelle Größe / Verfügbare Größen::
10 / 7 - 12
Kat:
II
Material:
Schafsnappaleder
Beschichtung:
keine
Normen:
EN 388;1111X;
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 25,63*
€ 36,07*
Lager 8580
1
€ 6,95*
ab € 27,15*
€ 38,43*
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 26,84*
€ 119,96*
Preise: Lager 8580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,43*
€ 45,7317
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,40*
€ 44,506
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,83*
€ 41,4477
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,71*
€ 38,9249
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,21*
€ 38,3299
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,15*
€ 32,3085
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 2,715* pro Paar)
Lagerstand: Lager 8580
Versand: Lager 8580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,45*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 6,84*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,57*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,44*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,33*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,51*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,48*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,72*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,38*
Zubehör
Hase
508595
ab € 9,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.