Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagehandschuh aus Synthetikleder, 0 Finger, Klett | Größe: 12 | Verfügbare Größen: 8 - 12 | Farbe: schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8580-421050-12
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     421050-12
EAN/GTIN:
     4018949988125
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Montagehandschuh aus Synthetikleder, 0 Finger, Klett | Größe: 12 | Verfügbare Größen: 8 - 12 | Farbe: schwarz

Montagehandschuh aus HiTech-Synthetikleder mit gekürzten Fingerkuppen und gepolsteter Verstärkung der Handinnenfläche, Klettverschluss, Aufhängeöse

Weitere Informationen:
Aktuelle Größe / Verfügbare Größen::
12 / 8 - 12
Kat:
II
Material:
HiTech-Synthetikleder
Beschichtung:
keine
Normen:
EN 388;2111X;
Besonderheiten:
gekürzte Finger
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 6,97*
€ 9,20*
Lager 8580
10
10
€ 6,95*
ab € 7,41*
€ 9,76*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 8,44*
€ 12,30*
Preise: Lager 8580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 9,76*
€ 11,61
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,39*
€ 11,17
pro Paar
ab 50 Paar
€ 9,24*
€ 11,00
pro Paar
ab 100 Paar
€ 9,03*
€ 10,75
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,41*
€ 8,82
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 97,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8580
Versand: Lager 8580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,45*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 6,84*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,57*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,44*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,33*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,51*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,48*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,72*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,38*
Zubehör
Hase
508595
ab € 9,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.