Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Weitere Kategorien
>
Reinigung
>
Lager 8580
>
Arbeitsschutz
>
Atemschutz
>
Artikel
3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1020, Weiß, 1372 mm x 23 m, 0.5 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
8580-7000042377
Hersteller:
3M
Herst.-Nr.:
7000042377
EAN/GTIN:
k.A.
3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1020, Weiß, 1372 mm x 23 m, 0.5 mm
... >
Lager 8580
>
Arbeitsschutz
>
Atemschutz
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.078,40*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.226,77*
€ 1.459,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.206,48*
€ 1.435,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.149,39*
€ 1.367,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.099,96*
€ 1.308,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.078,40*
€ 1.283,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M™ 851 Hochtemperatur Polyester Klebeband, Grün, 50,8 mm x 66 m, 101,6 µm
3M
8515066
ab € 442,05*
Zubehör
3M™ Aircare 2-fach Ausgang 3120301P
3M
3120301P
ab € 32,92*
Zubehör
3M™ AirCare™ Ersatzfilter-Set für ACU01/02
3M
ACU-10
ab € 132,71*
Zubehör
3M™ AirCare™ Manometer für ACU01/02
3M
ACU-14
ab € 61,62*
Zubehör
3M™ Allzweck-PVC-Klebeband 764i, Blau, 50 mm x 33 m, 0.13 mm
3M
764B5033
ab € 5,67*
Zubehör
3M™ Allzweck-PVC-Klebeband 764i, Orange, 50 mm x 33 m, 0.13 mm
3M
764O50
ab € 5,30*
Zubehör
3M™ Allzweck-PVC-Klebeband 764i, Rot, 50 mm x 33 m, 0.13 mm
3M
764R5033
ab € 5,67*
Zubehör
3M™ Allzweck-PVC-Klebeband 764i, Schwarz, 50 mm x 33 m, 0.13 mm
3M
764S50
ab € 5,62*
Zubehör
3M™ CCS Schutzbrille, Antikratz-/Anti-Fog-Beschichtung, transparente Scheibe, 71511-00000
3M
TORACCS
ab € 4,93*
Zubehör
3M™ Cubitron™ II Fiberscheibe 987C, 115 mm x 22 mm, 36+
3M
460683
ab € 1,60*
Zubehör
3M™ Cubitron™ II Fiberscheibe 987C, 115 mm x 22 mm, 60+
3M
460678
ab € 1,48*
Zubehör
3M™ Cubitron™ II Fiberscheibe 987C, 115 mm x 22 mm, 80+
3M
460629
ab € 1,40*
Zubehör
3M™ Cubitron™ II Fiberscheibe 987C, 180 mm x 22 mm, 36+
3M
464475
ab € 3,40*
Zubehör
3M™ Cubitron™ II Fiberscheibe 987C, 180 mm x 22 mm, 60+
3M
464822
ab € 3,05*
Zubehör
3M™ Cubitron™ II Fiberscheibe 987C, 180 mm x 22 mm, 80+
3M
464047
ab € 2,94*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen