Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelführung
>
Kabelkanal
>
Artikel
Hager Leitungsführungskanal LF1501507030 ** PVC LF 15x15mm steingrau
Menge:
Packung
Produktinformationen:
icecat
Lager 8604
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8604S-124196
Hersteller:
Hager
Herst.-Nr.:
LF1501507030
EAN/GTIN:
4012740140034
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
tehalit.LF-Leitungsführungskanal Der Leitungsführungskanal tehalit.LF zeichnet sich aus durch: Vormontierte, verschiebbare und drehbare Klammertechnik, stabile Kupplungstechnik für die Ein-Mann-Installation, kurzer Abstand der Bodenlochung für die leichte Montage von Kurzlängen. MaterialPVC hart LieferformUnter-, Oberteil, Kupplungen (1 Paar/2 m ab LF30030), Klammern, (2 Klammern pro Meter ab LF30060) Lieferlänge2 m LF 15015 Farbe: grau Maße (BxH): 15x15 mm
... >
Verlegesys/Verbi.Mat
>
Leitgs.Führg.Systeme
>
Install-kanal LF
Weitere Suchbegriffe:
hager tehalit kabelkanal 2m
,
installationskanal hager
,
installationskanal
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 1,39*
€ 2,25*
Lager 8604
3 Tage
38
€ 69,00*
ab € 1,40*
€ 2,26*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1,4956*
€ 2,4056*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 1,516*
€ 2,436*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 1,57*
€ 2,51*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,26*
€ 2,6894
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,97*
€ 2,3443
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,92*
€ 2,2848
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,79*
€ 2,1301
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,75*
€ 2,0825
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,40*
€ 1,666
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 0,70* pro Meter)
Lagerstand:
Lager 8604
Versand:
Lager 8604
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 69,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8604
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager LF2003508014 Kabelrinne Braun
Hager
LF2003508014
ab € 2,50*
Ähnlich
Hager LF4004008014 Kabelrinne Braun
Hager
LF4004008014
ab € 3,54*
Ähnlich
Hager LF4006007030 Kabelrinne Grau
Hager
LF4006007030
ab € 2,88*
Ähnlich
Hager LF4006008014 Kabelrinne Braun
Hager
LF4006008014
ab € 7,16*
Ähnlich
Hager LF6011007030 Kabelkanal-Zubehör
Hager
LF6011007030
ab € 7,88*
Ähnlich
Hager LF1501508014 Kabelkanal Elektroinstallationskanal (L x B x H) 2000 x 15 x 15 mm 1 St. Braun
Hager
LF1501508014
ab € 0,758*
Ähnlich
Hager LF2002008014 Kabelkanal Elektroinstallationskanal (L x B x H) 2000 x 19 x 20 mm 1 St. Braun
Hager
LF2002008014
ab € 1,17*
Ähnlich
Hager LF2003507030 Kabelkanal (L x B x H) 2000 x 33 x 20 mm 2 m Grau
Hager
LF2003507030
ab € 1,96*
Ähnlich
Hager LF3003007030 Kabelkanal Elektroinstallationskanal (L x B x H) 2000 x 30 x 30 mm 1 St. Stein-Grau
Hager
LF3003007030
ab € 2,32*
Ähnlich
Hager LF6009007030 Kabelkanal (L x B x H) 2000 x 90 x 60 mm 2 m Grau
Hager
LF6009007030
ab € 10,885*
Ähnlich
Leitungsführungskanal Kst 20x33x2000mm stgr LF-K 1Trennw unbeh 420qmm RAL7030 LF2003607030
Hager
LF2003607030
ab € 7,35*
Ähnlich
Leitungsführungskanal Kst 30x45x2000mm br unbeh LF-K 1010qmm RAL8014 LF3004508014
Hager
LF3004508014
ab € 10,71*
Ähnlich
Leitungsführungskanal Kst 30x45x2000mm stgr unbeh LF-K 970qmm RAL7030 LF3004507030
Hager
LF3004507030
ab € 9,24*
Ähnlich
Leitungsführungskanal Kst 30x57x2000mm br unbeh LF-K 1500qmm RAL8014 LF3006008014
Hager
LF3006008014
ab € 14,25*
Ähnlich
Leitungsführungskanal Kst 30x57x2000mm stgr unbeh LF-K 1250qmm RAL7030 LF3006007030
Hager
LF3006007030
ab € 9,19*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen