Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8604S-2300733 Herst.-Nr.: 7TCA131310R0030 EAN/GTIN: 5414363112952 |
| |
|
| | |
| Shield-Kon , das Schirmanschlusssystem Überall dort, wo abgeschirmte Kabel und Leitungen eingesetzt werden, ergibt sich das Problem, einen hochwertigen, dauerhaften und sicheren Anschluss von Schirmgeflechten kostengünstig herzustellen. Unser einzigartiger Shield-Kon Verbinder (RSK Verbinder) wird während des Crimpvorgangs mit dem Anschlussleiter um die Abschirmung gerollt. Diese lötfreie Schirmanschlusstechnik verbindet in Sekundenschnelle abgeschirmte Kabel mit Präzision und gleichbleibender Qualität. Einmal gecrimpt, stellen Sie eine kompakte, leichte, niederohmige und feste Verbindung dar, die die Leistungsanforderungen von MIL-F-21608 erfüllt. Ideal für den Einsatz in der Luft- und Raumfahrt und in der Elektro- und Elektronikindustrie. Die Auswahl der passenden Verbinder und Werkzeugeinsätze wird mit der RSK-Lehre von Thomas die Farbe des zu verarbeitenden Verbinders ist auf Einsatzober- und unterteil mittels Farbpunkt gekennzeichnet Ausführung: für RSK 101 |
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 318,8158* | € 363,7358* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 326,64* | € 372,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 332,20* | € 376,12* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 329,2515* | € 380,4395* | | | | Lager 8604 | | | | | | € 69,00* | ab € 374,76* | € 420,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8604 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8604 | | Versand: Lager 8604 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 69,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8604 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|