Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRUM Alu-Flügelprofil 1St =2000mm P35-14 (f.Strips bis 8mm, max 12W/m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRUM Alu-Flügelprofil 1St =2000mm P35-14 (f.Strips bis 8mm, max 12W/m)
BRUM Alu-Flügelprofil 1St =2000mm P35-14 (f.Strips bis 8mm, max 12W/m)
Artikel-Nr.:
     8604S-5472957
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     53657260
EAN/GTIN:
     4251433911401
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Alu Flügelprofil L=2000mm, geeignet für max. Leistung 12W/m LED-Aluminium-Einbauprofil P35-14 zur Befestigung und passiven Kühlung von LED-Leiterplatten. Geeignet für LED-Leiterplatten IP00 (ohne Silikon-Mantel) bis zu einer Breite von 8,0 mm IP6X (mit Silikon-Mantel) bis zu einer Breite von 8,0 mm. Abmessung:(L x B x H) 2000 x 24,5 x 9 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 17,80*
€ 17,80*
Lager 8604
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 15,64*
€ 21,96*
€ 5,46*
ab € 15,67*
€ 22,00*
€ 8,50*
ab € 16,00*
€ 22,35*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,08*
€ 22,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 8604
Versand: Lager 8604
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 69,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8604
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
53034000
ab € 3,39*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53440070
ab € 16,02*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53088260
ab € 11,60*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53440080
ab € 24,77*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53440000
ab € 15,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.