Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Verteiler Niederspannung
>
Abzweigdose
>
Chassisplatte
>
Artikel
Rittal VX SE System-Einzel- SE 5824600 schrank,BHT: 1200x1800x300mm,Stahlblech
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Rittal
Lager 8604
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8604S-6147438
Hersteller:
Rittal
Herst.-Nr.:
5824600
EAN/GTIN:
4028177959286
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Schaltschrank
System-Schrank
Systemschrank
Rittal VX SE System-Einzel- SE 5824600 schrank,BHT: 1200x1800x300mm,Stahlblech
... >
Schaltschränke
>
Schaltschr.Gehäuse
>
Schaltschranksysteme
Weitere Suchbegriffe:
rittal schaltschrank ral7035
,
chassisplatte
,
rittal chassisplatte
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 513
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 679,25*
€ 769,64*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 681,86*
€ 777,61*
Lager 1073
€ 53,00*
ab € 686,80*
€ 784,30*
Lager 8604
20 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 691,32*
€ 786,54*
Lager 6233
16 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 711,17*
€ 809,41*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 786,54*
€ 935,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 781,05*
€ 929,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 731,47*
€ 870,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 709,46*
€ 844,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 691,32*
€ 822,67
pro Stück
Lagerstand:
Lager 8604
Versand:
Lager 8604
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 69,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8604
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AS Multitool AX/VX
Rittal
4052000
ab € 23,90*
Zubehör
C-Profilschienen 30/15, EN 60715, TS/SE, Länge 1155mm, für Breite/Tiefe 1200 mm
Rittal
4947000
ab € 9,45834*
Zubehör
Kabeleinführungstüllen für 1 Kabel mit max. 47mm Durchmesser
Rittal
4318000
ab € 34,04*
Zubehör
Kabeleinführungstüllen für 3 Kabel mit max. 21mm Durchmesser
Rittal
4317000
ab € 33,70*
Zubehör
Kabeleinführungstüllen für 8 Kabel mit max. 13mm Durchmesser
Rittal
4316000
ab € 33,01*
Zubehör
Nivellierfüße für TS, TS IT, SE, PC, IW, Chiller Blue e+, TX CableNet, ohne Innensechskant, Höhe 18-43mm, M12
Rittal
4612000
ab € 4,80*
Zubehör
Schaltplantasche aus Stahlblech für Türbreite 600 mm, Innenmaße BHT 455x210x35mm
Rittal
4116500
ab € 18,38*
Zubehör
Schaltplantasche aus Stahlblech für Türbreite 600 mm, Innenmaße BHT 455x210x90
Rittal
4116000
ab € 19,86*
Zubehör
Scharniere 180°, für TS8/SE, Türvariante: Stahlblechtür, RAL7035
Rittal
8800190
ab € 29,15*
Zubehör
Steckerdurchführungstüllen für Kabeldurchmesser 8-36mm
Rittal
4311000
ab € 27,72*
Zubehör
SZ Adapterschiene für VX-Kompatibilität, für H: 1800 mm
Rittal
8617750
ab € 33,76*
Zubehör
Transportösen für TS/SE, Stahlblech verzinkt Cl 5
Rittal
4568000
ab € 3,305*
Zubehör
TS Auflaufrolle, für TS, SE, PC
Rittal
4538000
ab € 4,73*
Zubehör
TS Komfortgriff für Vorhängeschloss und Verschluss-Einsätze, RAL 7035
Rittal
8611290
ab € 35,04*
Zubehör
TS Komfortgriff, für TS, TS IT, SE, PC, IW, für Profilhalbzylinder, RAL 7035
Rittal
8611070
ab € 30,64*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen