Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1001319 SKF Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807fc333.jpg
0901d196807fc333.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1001319
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     1319
EAN/GTIN:
     7316576605666
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
skf 1207 din 630
din 630
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 2 Innendurchmesser d: 95 mm Außendurchmesser D: 200 mm Breite B: 45 mm Breite C: 45 mm Lagerluft Kennzeichen: CN
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
200 mm
Breite B:
45 mm
Breite C:
45 mm
Innendurchmesser d:
95 mm
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210, 1319, 1001319
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 197,94*
€ 219,08*
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 202,50*
€ 226,27*
1 Tag
3
1
Frei Haus
ab € 251,45*
€ 276,78*
1
Frei Haus
ab € 343,81*
€ 376,51*
18 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 383,61*
€ 434,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 219,08*
€ 260,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,95*
€ 255,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,91*
€ 252,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,94*
€ 235,55
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 438,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
1319S
ab € 209,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.