Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100NUKRE 40 A SKF Kurvenrolle mit Exzenterring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d19680c37dd5.jpg
0901d19680c37dd5.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100NUKRE 40 A
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NUKRE 40 A
EAN/GTIN:
     7316570376265
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
kurvenrollen skf
kurvenrollen
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 40 mm Breite C: 58 mm Anzahl der Reihen: 2 Grenzdrehzahl min-1: 4500
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
40 mm
Breite C:
58 mm
Grenzdrehzahl min-1:
4500
Weitere Suchbegriffe: NUKRE 40 A, 100NUKRE 40 A
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 58,68*
€ 72,28*
4 Tage
44
1
€ 4,30*
ab € 55,63*
€ 72,55*
1 Tag
12
1
€ 4,90*
ab € 59,00*
€ 72,58*
4 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 58,66*
€ 74,21*
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 71,17*
€ 99,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 99,25*
€ 118,11
pro Stück
ab 8 Stück
€ 87,89*
€ 104,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,42*
€ 102,84
pro Stück
ab 13 Stück
€ 77,58*
€ 92,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,17*
€ 84,69
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 496,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.