Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100RIS 207 A SKF Einlagering


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808097f7.jpg
0901d196808097f7.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100RIS 207 A
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     RIS 207 A
EAN/GTIN:
     7316570468908
Suchbegriffe:
Loch-Sitzkissen
Sitzring
Spannlager
Spannringlager
Technische Eigenschaften: Bauart: Einlagering Baureihe: RIS.. Bohrungskennzahl: 07 Schultermaß d1: 63,7 mm Schultermaß D1: 80,3 mm Schultermaß d2: 71,8 mm Ringnut: nein Werkstoff: NBR Außendurchmesser D: 72 mm zöllig/metrisch: metrisch Breite B: 19 mm Breite C: 23 mm Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: Standard Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: Schleuderscheiben Drehrichtung: wechselnd
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
Schleuderscheiben
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
Standard
Außendurchmesser D:
72 mm
Bauart:
Einlagering
Baureihe:
RIS..
Bohrungskennzahl:
07
Breite B:
19 mm
Breite C:
23 mm
Drehrichtung:
wechselnd
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
63,7 mm
Schultermaß D1:
80,3 mm
Schultermaß d2:
71,8 mm
Werkstoff:
NBR
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Y-Lager, Stehlagergehäuse, spannlager skf, spannlager, GEHÄUSERING, RIS 207 A, 100RIS 207 A
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
1
€ 4,95*
ab € 3,74*
€ 6,03*
1
€ 3,19*
ab € 3,76*
€ 6,06*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,89*
€ 6,41*
1
€ 4,95*
ab € 4,6856*
€ 7,4056*
Lager 8670
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 5,29*
€ 12,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 14 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 26 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 63,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.