Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100SY 25 TF SKF Y-Stehlagereinheit mit Gewindestiften


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196806124a5.jpg
0901d196806124a5.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100SY 25 TF
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     SY 25 TF
EAN/GTIN:
     7316577028013
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Technische Eigenschaften: Bauform: zylindrisch Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2 Bohrungsform: zylindrisch Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Breite/Durchmesser Befestigungsloch N: 19,5 mm Gehäuselänge L: 130 mm Innendurchmesser d: 25 mm Art der Befestigung: Gewindestift Gehäusewerkstoff: Grauguss Tragzahlen dynamisch: 14 kN Tragzahlen statisch: 7,8 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,335 kN Grenzdrehzahl min-1: 7000 Bauart: Halbrund mit langem Fuß Baureihe: SY..TF Kurzzeichen Gehäuse: SY 505 M Kurzzeichen Lager: YAR 205-2F Gehäusehöhe H: 70 mm Sockelhöhe zur Wellenmitte H1/L1: 36,5 mm Gehäusebreite A: 36 mm N1: 11,5 mm B: 34,1 mm G: 10 mm S1: 19,8 mm H2: 16 mm Schutzkappe: ECY 205 Lochabstand J: 102 mm A1: 22 mm
Weitere Informationen:
A1:
22 mm
Anzahl der Befestigungsbohrungen:
2
Art der Befestigung:
Gewindestift
B:
34,1 mm
Bauart:
Halbrund mit langem Fuß
Bauform:
zylindrisch
Baureihe:
SY..TF
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite/Durchmesser Befestigungsloch N:
19,5 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,335 kN
G:
10 mm
Gehäusebreite A:
36 mm
Gehäusehöhe H:
70 mm
Gehäuselänge L:
130 mm
Gehäusewerkstoff:
Grauguss
Grenzdrehzahl min-1:
7000
H2:
16 mm
Innendurchmesser d:
25 mm
Kurzzeichen Gehäuse:
SY 505 M
Kurzzeichen Lager:
YAR 205-2F
Lochabstand J:
102 mm
N1:
11,5 mm
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
S1:
19,8 mm
Schutzkappe:
ECY 205
Sockelhöhe zur Wellenmitte H1/L1:
36,5 mm
Tragzahlen dynamisch:
14 kN
Tragzahlen statisch:
7,8 kN
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
1
€ 8,90*
ab € 16,65*
€ 21,74*
5 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 16,68*
€ 21,76*
1 Tag
672
1
€ 4,90*
ab € 17,23*
€ 22,44*
2 Tage
566
1
€ 7,90*
ab € 17,15*
€ 22,44*
Lager 8670
10
1
€ 4,90*
ab € 20,19*
€ 37,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 7 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 17 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,55*
Zubehör
SKF
ECY 205
ab € 1,75*
Zubehör
SKF
YAR 205-100-2F
ab € 12,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.