Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100SY 504 M SKF Y-Stehlagergehäuse aus Grauguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d19680809813.jpg
0901d19680809813.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100SY 504 M
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     SY 504 M
EAN/GTIN:
     7316570518252
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
Technische Eigenschaften: Gehäusehöhe H: 64,5 mm Lochabstand J: 97 mm Gehäuselänge L: 127 mm Baureihe: SY..M Bauform: Halbrund mit langem Fuß Gehäusewerkstoff: Grauguss Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2 Durchmesser Welle min.: 19,05 mm Durchmesser Welle max.: 20 mm Sockelhöhe zur Wellenmitte H1/L1: 33,3 mm Breite/Durchmesser Befestigungsloch N: 20,5 mm N1: 11,5 mm G: 10 mm H2: 14 mm Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Gehäusebreite A: 32 mm Bauart: Stehlagergehäuse A1: 21 mm
Weitere Informationen:
A1:
21 mm
Anzahl der Befestigungsbohrungen:
2
Bauart:
Stehlagergehäuse
Bauform:
Halbrund mit langem Fuß
Baureihe:
SY..M
Breite/Durchmesser Befestigungsloch N:
20,5 mm
Durchmesser Welle max.:
20 mm
Durchmesser Welle min.:
19,05 mm
G:
10 mm
Gehäusebreite A:
32 mm
Gehäusehöhe H:
64,5 mm
Gehäuselänge L:
127 mm
Gehäusewerkstoff:
Grauguss
H2:
14 mm
Lochabstand J:
97 mm
N1:
11,5 mm
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
Sockelhöhe zur Wellenmitte H1/L1:
33,3 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
14
3
€ 4,90*
ab € 8,19*
€ 11,15*
3 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 8,32*
€ 11,37*
1
€ 3,19*
ab € 8,36*
€ 11,43*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 8,30*
€ 11,70*
6 Tage
198
1
€ 10,00*
ab € 9,38*
€ 12,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 33,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.