Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100SY 512 M SKF Y-Stehlagergehäuse aus Grauguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d19680809813.jpg
0901d19680809813.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100SY 512 M
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     SY 512 M
EAN/GTIN:
     7316570334821
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
Technische Eigenschaften: Gehäusehöhe H: 137,5 mm Gehäuselänge L: 240 mm Bauart: Stehlagergehäuse Baureihe: SY..M Bauform: Halbrund mit langem Fuß Gehäusewerkstoff: Grauguss Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2 Durchmesser Welle min.: 60 mm Durchmesser Welle max.: 60 mm Sockelhöhe zur Wellenmitte H1/L1: 69,9 mm Lochabstand J: 190,5 mm Breite/Durchmesser Befestigungsloch N: 29,5 mm N1: 18 mm A1: 42 mm G: 16 mm H2: 26,5 mm Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Gehäusebreite A: 60 mm
Weitere Informationen:
A1:
42 mm
Anzahl der Befestigungsbohrungen:
2
Bauart:
Stehlagergehäuse
Bauform:
Halbrund mit langem Fuß
Baureihe:
SY..M
Breite/Durchmesser Befestigungsloch N:
29,5 mm
Durchmesser Welle max.:
60 mm
Durchmesser Welle min.:
60 mm
G:
16 mm
Gehäusebreite A:
60 mm
Gehäusehöhe H:
137,5 mm
Gehäuselänge L:
240 mm
Gehäusewerkstoff:
Grauguss
H2:
26,5 mm
Lochabstand J:
190,5 mm
N1:
18 mm
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
Sockelhöhe zur Wellenmitte H1/L1:
69,9 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
140
€ 4,90*
ab € 18,23*
€ 24,69*
3 Tage
5
€ 4,95*
ab € 21,26*
€ 28,67*
€ 3,19*
ab € 25,81*
€ 34,04*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 26,49*
€ 35,12*
7 Tage
135
€ 10,00*
ab € 28,27*
€ 37,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.