Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

200KMK 8 SKF Wellenmutter mit Klemmstück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080a152.jpg
0901d1968080a152.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-200KMK 8
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     KMK 8
EAN/GTIN:
     7316570172515
Suchbegriffe:
Sicherungsmutter (ohne Norm)
Wellenmutter
wellenmutter skf
sicherungsmutter (ohne norm)
Technische Eigenschaften: Axiale Belastbarkeit statisch: 62 kN Bauart: Wellenmutter Baureihe: KMK.. niedrig bauend ja/nein: nein Anzahl Nuten: 4 Breite T: 12 mm Anzugsmoment: 8 Nm Schlüsselweite Gewindestift: M6 Gewinde: M40x1,5 Nutbreite a: 6 mm Nuttiefe t: 2,5 mm Schultermaß d1: 53 mm Breite B: 11 mm Außendurchmesser D: 58 mm Werkstoff: Stahl Gewindebohrung ja/nein: ja inkl. Montageschrauben ja/nein: ja
Weitere Informationen:
Anzahl Nuten:
4
Anzugsmoment:
8 Nm
Außendurchmesser D:
58 mm
Axiale Belastbarkeit statisch:
62 kN
Bauart:
Wellenmutter
Baureihe:
KMK..
Breite B:
11 mm
Breite T:
12 mm
Gewinde:
M40x1,5
Gewindebohrung ja/nein:
ja
inkl. Montageschrauben ja/nein:
ja
niedrig bauend ja/nein:
nein
Nutbreite a:
6 mm
Nuttiefe t:
2,5 mm
Schlüsselweite Gewindestift:
M6
Schultermaß d1:
53 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: SPANNHÜLSE, GEWINDEMUTTER, VERDREHSICHERUNG, KMK 8, WELLENMUTTER, WELLENSICHERUNG, ABZIEHHÜLSE, 200KMK 8, SICHERUNG
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 8,90*
ab € 22,29*
€ 29,24*
5 Tage
199
1
€ 5,99*
ab € 21,54*
€ 29,25*
1
€ 4,95*
ab € 31,0323*
€ 40,1223*
1
€ 8,95*
ab € 31,41*
€ 42,03*
Lager 8670
9
1
€ 4,90*
ab € 32,09*
€ 49,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.