Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2051218-TVH-C3 FAG Pendelkugellager 1218-TVH-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000A0F3_a.png
0000A0F3_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-2051218-TVH-C3
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0190057330030
EAN/GTIN:
     4012801470773
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager 1206
din 630
Pendelkugellager 12..-TVH, Kunststoffkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 90mm Außendurchmesser [D]: 160mm Breite [B]: 30mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 57000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 23500N Grenzdrehzahl [n G]: 45501/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 48501/min Baureihe: 12..-TVH Klasse: Pendelkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
160mm
Baureihe:
12..-TVH
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
48501/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
90mm
Breite [B]:
30mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
57000N
Grenzdrehzahl [n G]:
45501/min
Klasse:
Pendelkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
23500N
Weitere Suchbegriffe: 2051218-TVH-C3, 0190057330030, 1218-TVH-C3
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
54
€ 4,90*
ab € 85,39*
€ 97,37*
1 Tag
54
€ 4,95*
ab € 94,80*
€ 106,43*
€ 4,95*
ab € 94,1344*
€ 106,4444*
6 Tage
54
€ 10,00*
ab € 98,13*
€ 109,32*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 92,52*
€ 116,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,65*
€ 138,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,96*
€ 136,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 105,04*
€ 125,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,40*
€ 123,05
pro Stück
ab 7 Stück
€ 100,95*
€ 120,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,99*
€ 118,99
pro Stück
ab 11 Stück
€ 99,70*
€ 118,64
pro Stück
ab 14 Stück
€ 98,22*
€ 116,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,52*
€ 110,10
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 92,52* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.