Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2056011-2Z FAG Rillenkugellager 6011-2Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0019831F_a.png
0019831F_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-2056011-2Z
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167177830000
EAN/GTIN:
     4012801068819
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
Rillenkugellager 60..-2Z, einreihig, Deckscheiben, Stahlblechkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 55mm Außendurchmesser [D]: 90mm Breite [B]: 18mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 30000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 21200N Grenzdrehzahl [n G]: 91001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 83001/min Baureihe: 60..-2Z Klasse: Rillenkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
90mm
Baureihe:
60..-2Z
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
83001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
55mm
Breite [B]:
18mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
30000N
Grenzdrehzahl [n G]:
91001/min
Klasse:
Rillenkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
21200N
Weitere Suchbegriffe: fag din 625, 0167177830000, 2056011-2Z, 6011-2Z
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
153
1
€ 8,50*
ab € 6,03*
€ 8,02*
1 Tag
22
1
€ 8,90*
ab € 6,07*
€ 8,07*
Lager 8670
64
3
€ 4,90*
ab € 7,35*
€ 9,81*
2 Tage
18
1
€ 4,95*
ab € 7,52*
€ 10,03*
1 Tag
955
1
€ 4,90*
ab € 7,63*
€ 10,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 7,35* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 29,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4342566
ab € 44,18*
Zubehör
RS Pro
4342572
ab € 55,16*
Zubehör
SKF
TKSA 41
ab € 3.568,73*
Zubehör
SKF
TMBA G11
ab € 12,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.