Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2057216-B-XL-MP-UO FAG Schrägkugellager 7216-B-XL-MP-UO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0018A7C2_a.png
0018A7C2_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-2057216-B-XL-MP-UO
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0191157250000
EAN/GTIN:
     4012801206938
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
din 625
Schrägkugellager 72..-B-XL-MP, einreihig, X-life, Massivkäfig Messing Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 80mm Außendurchmesser [D]: 140mm Breite [B]: 26mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 85000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 72000N Grenzdrehzahl [n G]: 83001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 49501/min Baureihe: 72..-B-XL-MP Klasse: Schrägkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
140mm
Baureihe:
72..-B-XL-MP
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
49501/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
80mm
Breite [B]:
26mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
85000N
Grenzdrehzahl [n G]:
83001/min
Klasse:
Schrägkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
72000N
Weitere Suchbegriffe: 0191157250000, 2057216-B-XL-MP-UO, 7216-B-XL-MP-UO
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 102,80*
€ 112,64*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 99,90*
€ 113,21*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 124,09*
€ 135,99*
4 Tage
2
€ 5,99*
ab € 123,81*
€ 139,80*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 136,19*
€ 162,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,71*
€ 193,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,94*
€ 184,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,82*
€ 177,10
pro Stück
ab 7 Stück
€ 148,51*
€ 176,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,96*
€ 172,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,19*
€ 162,07
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 136,19* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.