Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230BK0808-B INA Nadelbüchse BK0808-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00006BBD_a.png
00006BBD_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230BK0808-B
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0011976490000
EAN/GTIN:
     4012802453560
Suchbegriffe:
Nadelbüchse
Nadelbüchsen
Nadelhülse
nadelbüchse ina
Nadelbüchse BK, nach DIN 618/ISO 3245Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 Außendurchmesser D: 12 mm Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Bauart: Nadelbüchse Baureihe: BK.. Bohrungsform: zylindrisch Breite B: 8 mm r min: 0,4 mm Innendurchmesser d: 8 mm Käfigwerkstoff: Stahlblech Tragzahlen dynamisch: 2,75 kN Tragzahlen statisch: 2,6 kN Nachschmiermöglichkeit ja/nein: nein Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,29 kN Grenzdrehzahl min-1: 29500 Bezugsdrehzahl min-1: 23800
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
12 mm
Bauart:
Nadelbüchse
Baureihe:
BK..
Bezugsdrehzahl min-1:
23800
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
8 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,29 kN
Grenzdrehzahl min-1:
29500
Innendurchmesser d:
8 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
nein
r min:
0,4 mm
Tragzahlen dynamisch:
2,75 kN
Tragzahlen statisch:
2,6 kN
Weitere Suchbegriffe: nadelbüchse, 0011976490000, BK0808-B, 230BK0808-B
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
50
10
€ 4,90*
ab € 1,57*
€ 2,20*
1 Tag
14
1
€ 7,90*
ab € 1,86*
€ 2,68*
4 Tage
14
1
€ 5,99*
ab € 1,84*
€ 2,75*
1
€ 3,19*
ab € 2,17*
€ 3,14*
1
€ 4,95*
ab € 2,2402*
€ 3,2102*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 1,57* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.