| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-230LSHE20-N Herst.-Nr.: 0008639980000 EAN/GTIN: 4012802797138 |
| |
|
| | |
| Stehlagergehäuseeinheit LSHE..-N, RIBB Grauguss SHETechnische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 20 mm Außendurchmesser D: 65 mm Breite B: 64 mm Breite C: 64 mm Weitere Informationen: | | Außendurchmesser D: | 65 mm | Breite B: | 64 mm | Breite C: | 64 mm | Innendurchmesser d: | 20 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, Stehgehaeuseeinheit, Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, Stehlagergehäuse, stehlager ina, stehlager, 230LSHE20-N, LSHE20-N, 0008639980000 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,06* | € 31,99* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 24,24* | € 32,15* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 24,08* | € 33,09* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 28,078* | € 36,898* | | | | Lager 8670 | 26 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 27,46* | € 44,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|