Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230PASE20-XL-N INA Stehlagergehäuseeinheit PASE20-XL-N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00089D92_a.png
00089D92_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230PASE20-XL-N
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0096411810000
EAN/GTIN:
     4012802839296
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Stehlager-Gehäuseeinheiten PASE, Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, P-DichtungTechnische Eigenschaften: Bohrungsform: zylindrisch Art der Befestigung: Exzenterring Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2 Baureihe: PASE.. Innendurchmesser d: 20 mm Bauform: zylindrisch Bauart: Halbrund mit langem Fuß Kurzzeichen Lager: GG.ASE04 Gehäusewerkstoff: Grauguss Schmierbohrung Q: M6 Gehäusehöhe H: 64 mm Sockelhöhe zur Wellenmitte H1/L1: 64 mm Lochabstand J: 333 mm Gehäuselänge L: 130 mm Gehäusebreite A: 11 mm Breite/Durchmesser Befestigungsloch N: 19 mm N1: 19 mm A1: 19 mm B1: 31 mm d3 max.: 33 mm S1: 23,5 mm H2: 13,6 mm Tragzahlen dynamisch: 13,6 kN Tragzahlen statisch: 6,6 kN Schutzkappe: KASK04 Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Kurzzeichen Gehäuse: GRAE20-XL-NPP-B Gewinde: M6
Weitere Informationen:
A1:
19 mm
Anzahl der Befestigungsbohrungen:
2
Art der Befestigung:
Exzenterring
B1:
31 mm
Bauart:
Halbrund mit langem Fuß
Bauform:
zylindrisch
Baureihe:
PASE..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite/Durchmesser Befestigungsloch N:
19 mm
d3 max.:
33 mm
Gehäusebreite A:
11 mm
Gehäusehöhe H:
64 mm
Gehäuselänge L:
130 mm
Gehäusewerkstoff:
Grauguss
Gewinde:
M6
H2:
13,6 mm
Innendurchmesser d:
20 mm
Kurzzeichen Gehäuse:
GRAE20-XL-NPP-B
Kurzzeichen Lager:
GG.ASE04
Lochabstand J:
333 mm
N1:
19 mm
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
S1:
23,5 mm
Schmierbohrung Q:
M6
Schutzkappe:
KASK04
Sockelhöhe zur Wellenmitte H1/L1:
64 mm
Tragzahlen dynamisch:
13,6 kN
Tragzahlen statisch:
6,6 kN
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
36
€ 8,90*
ab € 12,74*
€ 17,55*
Lager 8670
13
€ 4,90*
ab € 12,76*
€ 17,56*
3 Tage
10
€ 4,95*
ab € 13,41*
€ 18,48*
1 Tag
164
€ 4,90*
ab € 16,11*
€ 21,96*
5 Tage
185
€ 5,99*
ab € 16,04*
€ 22,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.