Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230PASE45-XL INA Stehlagergehäuseeinheit PASE45-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00089D92_a.png
00089D92_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230PASE45-XL
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0008279320000
EAN/GTIN:
     4012802793468
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Stehlager-Gehäuseeinheiten PASE, Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, P-DichtungTechnische Eigenschaften: Bohrungsform: zylindrisch Art der Befestigung: Exzenterring Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2 Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Baureihe: PASE.. Innendurchmesser d: 45 mm Bauform: zylindrisch Bauart: Halbrund mit langem Fuß Kurzzeichen Gehäuse: GRAE45-XL-NPP-B Kurzzeichen Lager: GG.ASE09 Gehäusewerkstoff: Grauguss Schmierbohrung Q: M6 Gehäusehöhe H: 107 mm Sockelhöhe zur Wellenmitte H1/L1: 107 mm Lochabstand J: 54 mm Gehäuselänge L: 192 mm Gehäusebreite A: 14 mm N1: 29 mm A1: 32 mm B1: 43,8 mm d3 max.: 63 mm H2: 34,5 mm Tragzahlen dynamisch: 34,5 kN Tragzahlen statisch: 20,4 kN Breite/Durchmesser Befestigungsloch N: 29 mm S1: 32,8 mm Gewinde: M6
Weitere Informationen:
A1:
32 mm
Anzahl der Befestigungsbohrungen:
2
Art der Befestigung:
Exzenterring
B1:
43,8 mm
Bauart:
Halbrund mit langem Fuß
Bauform:
zylindrisch
Baureihe:
PASE..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite/Durchmesser Befestigungsloch N:
29 mm
d3 max.:
63 mm
Gehäusebreite A:
14 mm
Gehäusehöhe H:
107 mm
Gehäuselänge L:
192 mm
Gehäusewerkstoff:
Grauguss
Gewinde:
M6
H2:
34,5 mm
Innendurchmesser d:
45 mm
Kurzzeichen Gehäuse:
GRAE45-XL-NPP-B
Kurzzeichen Lager:
GG.ASE09
Lochabstand J:
54 mm
N1:
29 mm
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
S1:
32,8 mm
Schmierbohrung Q:
M6
Sockelhöhe zur Wellenmitte H1/L1:
107 mm
Tragzahlen dynamisch:
34,5 kN
Tragzahlen statisch:
20,4 kN
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 30,57*
€ 38,94*
Lager 8670
106
€ 4,90*
ab € 30,77*
€ 39,14*
1 Tag
137
€ 4,90*
ab € 35,44*
€ 44,84*
5 Tage
137
€ 5,99*
ab € 35,23*
€ 46,07*
€ 4,95*
ab € 40,861*
€ 49,571*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 30,77* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.