Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230PWKR35-2RS-XL INA Rollen-Kurvenrolle PWKR35-2RS-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000079CA_a.png
000079CA_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230PWKR35-2RS-XL
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0629202270000
EAN/GTIN:
     4047643198332
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
Linearlaufrolle
Kurvenrollen PWKR..-2RS, mit Axialführung, vollrollig, beidseitig LippendichtungTechnische Eigenschaften: Bauart: Kurvenrolle Baureihe: PWKR.. Wälzkörperform: Rolle Anzahl der Reihen: 2 Durchmesser d1: 16 mm Außendurchmesser D: 35 mm Breite des Innenrings B1 max.: 19,6 mm Breite C: 18 mm Gewinde: M16x1,5 Länge Gewindezapfen B2: 32,5 mm Gesamtlänge B: 52 mm Ausführung Mantelfläche: ballig Bezeichnung Mantelfläche: optimiertes INA-Profil Innensechskant ja/nein: ja Exzenter ja/nein: nein Vollnadelig ja/nein: ja Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RS Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: geschützte Lippendichtung Temperaturbeständig von: -30 °C Temperaturbeständig bis: 120 °C Grenzdrehzahl min-1: 6000 Tragzahlen dynamisch: 12,6 kN Tragzahlen statisch: 14,6 kN zulässige radiale Belastung dynamisch: 10,7 kN zulässige radiale Belastung statisch: 14,6 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 1,76 kN Schmiernippel ja/nein: ja Axialführung ja/nein: ja Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
geschützte Lippendichtung
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RS
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung Mantelfläche:
ballig
Außendurchmesser D:
35 mm
Axialführung ja/nein:
ja
Bauart:
Kurvenrolle
Baureihe:
PWKR..
Bezeichnung Mantelfläche:
optimiertes INA-Profil
Breite C:
18 mm
Breite des Innenrings B1 max.:
19,6 mm
Durchmesser d1:
16 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
1,76 kN
Exzenter ja/nein:
nein
Gesamtlänge B:
52 mm
Gewinde:
M16x1,5
Grenzdrehzahl min-1:
6000
Innensechskant ja/nein:
ja
Länge Gewindezapfen B2:
32,5 mm
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
Schmiernippel ja/nein:
ja
Temperaturbeständig bis:
120 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Tragzahlen dynamisch:
12,6 kN
Tragzahlen statisch:
14,6 kN
Vollnadelig ja/nein:
ja
Wälzkörperform:
Rolle
zulässige radiale Belastung dynamisch:
10,7 kN
zulässige radiale Belastung statisch:
14,6 kN
Weitere Suchbegriffe: Profillaufrolle, Stützrolle, Stützrollen, profillaufrollen ina, kurvenrollen, kurvenrolle pwkr, 0629202270000, PWKR35-2RS-XL, 230PWKR35-2RS-XL
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
€ 8,90*
ab € 26,52*
€ 33,92*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 26,54*
€ 33,93*
Lager 8670
448
€ 4,90*
ab € 33,20*
€ 41,65*
2 Tage
266
€ 4,90*
ab € 37,35*
€ 46,88*
5 Tage
266
€ 5,99*
ab € 37,39*
€ 48,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 33,20* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
471354
ab € 14,63*
Ähnlich
SKF
PWKR 35.2RS
ab € 52,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.