Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230RNA22/8-2RSR INA Stützrolle RNA22/8-2RSR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000077A6_a.png
000077A6_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230RNA22/8-2RSR
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000271700000
EAN/GTIN:
     4012802067668
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
Linearlaufrolle
Stützrolle als Nadellager, mit Nadelkranz, ohne Innenring und Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtetTechnische Eigenschaften: Bauart: Stützrolle Baureihe: RNA.. Bezeichnung Mantelfläche: R=500 Breite C: 11,8 mm Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig Lippendichtung Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RS Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,63 kN Grenzdrehzahl min-1: 7000 Innendurchmesser d: 12 mm Käfigwerkstoff: Stahl Außendurchmesser D: 24 mm Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Schmiernippel ja/nein: nein Temperaturbeständig bis: 120 °C Tragzahlen dynamisch: 4,8 kN Tragzahlen statisch: 4,3 kN Vollnadelig ja/nein: nein Ausführung Mantelfläche: ballig Anzahl der Reihen: 1 Wälzkörperform: Nadel Bohrungsform: zylindrisch Axialführung ja/nein: nein Innenring ja/nein: nein Temperaturbeständig von: -30 °C Genauigkeitsklasse: PN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig Lippendichtung
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RS
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung Mantelfläche:
ballig
Außendurchmesser D:
24 mm
Axialführung ja/nein:
nein
Bauart:
Stützrolle
Baureihe:
RNA..
Bezeichnung Mantelfläche:
R=500
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite C:
11,8 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,63 kN
Genauigkeitsklasse:
PN
Grenzdrehzahl min-1:
7000
Innendurchmesser d:
12 mm
Innenring ja/nein:
nein
Käfigwerkstoff:
Stahl
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
Schmiernippel ja/nein:
nein
Temperaturbeständig bis:
120 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Tragzahlen dynamisch:
4,8 kN
Tragzahlen statisch:
4,3 kN
Vollnadelig ja/nein:
nein
Wälzkörperform:
Nadel
Weitere Suchbegriffe: Profillaufrolle, Stützrolle, Stützrollen, profillaufrollen ina, kurvenrollen, laufrolle ad 24mm, 230RNA22/8-2RSR, 0000271700000, RNA22/8-2RSR
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 7,91*
€ 10,68*
Lager 8670
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 7,95*
€ 10,72*
1 Tag
473
1
€ 4,90*
ab € 9,05*
€ 12,13*
1
€ 4,95*
ab € 10,4095*
€ 14,0195*
1
€ 3,19*
ab € 10,37*
€ 14,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 7,95* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 32,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.