Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252NKXR50T2Z NTN Nadellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CombinedNRB.jpg
CombinedNRB.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252NKXR50T2Z
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     NKXR50T2Z
EAN/GTIN:
     4547359125979
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
Nadel-Axial-Zylinderrollenlager
Nadel-Axialzylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Breite C: 35 mm Außendurchmesser D: 62 mm Innendurchmesser d: 50 mm Breite B: 35 mm Käfigwerkstoff: T2 Tragzahlen dynamisch: 27,9 kN Tragzahlen statisch: 62 kN Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: No Bauart: Nadellager, massiv Lagerluft Kennzeichen: Standard (CN)
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
No
Außendurchmesser D:
62 mm
Bauart:
Nadellager, massiv
Breite B:
35 mm
Breite C:
35 mm
Innendurchmesser d:
50 mm
Käfigwerkstoff:
T2
Lagerluft Kennzeichen:
Standard (CN)
Tragzahlen dynamisch:
27,9 kN
Tragzahlen statisch:
62 kN
Weitere Suchbegriffe: Nadellager kombiniert, Nadellager massiv, nadel axial zylinderrollenlager, NKXR50T2Z, 252NKXR50T2Z
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 55,32*
€ 59,48*
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 55,04*
€ 67,07*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 60,12*
€ 73,29*
2 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 63,35*
€ 74,23*
5 Tage
5
1
€ 4,30*
ab € 70,04*
€ 85,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 594,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
NKXR50-Z-XL
ab € 86,80*
Ähnlich
SKF
NKXR 50 Z
ab € 127,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.