Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

270OR 1.00X 2.00 O-Ring NBR 70 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
O-Ring_Foto.jpg
O-Ring_Foto.jpg
or_1.jpg
o-ring_zeichnung.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-270OR 1.00X 2.00
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     49103835
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Technische Eigenschaften: Stärke s: 2 mm Innendurchmesser d: 1 mm Norm: DIN ISO 3601-1 Typ: O-Ring Werkstoff: NBR Shorehärte: 70 Temperaturbereich von/bis: -30 bis +100 °C Grundfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
1 mm
Norm:
DIN ISO 3601-1
Shorehärte:
70
Stärke s:
2 mm
Temperaturbereich von/bis:
-30 bis +100 °C
Typ:
O-Ring
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, dichtomatik o-ring nbr 70 shore, 0-ring, 0-ring nbr 70, ORING, 3601, NITRILBUTADIEN, OR 1.00X 2.00, RUNDSCHNURRING, GARN, 49103835, OHRRING, DICHTUNGSRING, 270OR 1.00X 2.00, RUNDSCHNUR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0309*
  
Preis gilt ab 900.000 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,6331*
€ 0,75339
pro Stück
ab 180 Stück
€ 0,1086*
€ 0,12923
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1079*
€ 0,1284
pro Stück
ab 360 Stück
€ 0,081*
€ 0,09639
pro Stück
ab 710 Stück
€ 0,054*
€ 0,06426
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0521*
€ 0,062
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 0,0391*
€ 0,04653
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,039*
€ 0,04641
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,0379*
€ 0,0451
pro Stück
ab 900000 Stück
€ 0,0309*
€ 0,03677
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.