Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

270OR 27.00X 3.00 O-Ring NBR 70 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
O-Ring_Foto.jpg
O-Ring_Foto.jpg
or_1.jpg
o-ring_zeichnung.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-270OR 27.00X 3.00
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67192689
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Technische Eigenschaften: Shorehärte: 70 Innendurchmesser d: 27 mm Stärke s: 3 mm Norm: DIN ISO 3601-1 Typ: O-Ring Werkstoff: NBR Temperaturbereich von/bis: -30 bis +100 °C Grundfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
27 mm
Norm:
DIN ISO 3601-1
Shorehärte:
70
Stärke s:
3 mm
Temperaturbereich von/bis:
-30 bis +100 °C
Typ:
O-Ring
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, dichtomatik o-ring nbr 70 shore, 0-ring, 0-ring nbr 70, ORING, 3601, NITRILBUTADIEN, RUNDSCHNURRING, GARN, 67192689, OHRRING, OR 27.00X 3.00, DICHTUNGSRING, 270OR 27.00X 3.00, RUNDSCHNUR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0519*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4936*
€ 0,58738
pro Stück
ab 230 Stück
€ 0,1077*
€ 0,12816
pro Stück
ab 450 Stück
€ 0,0943*
€ 0,11222
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0936*
€ 0,11138
pro Stück
ab 910 Stück
€ 0,0802*
€ 0,09544
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0779*
€ 0,0927
pro Stück
ab 2300 Stück
€ 0,065*
€ 0,07735
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0645*
€ 0,07676
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0519*
€ 0,06176
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.