Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

270OR 27.00X 4.00 O-Ring NBR 70 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
o-ring_zeichnung.jpg
o-ring_zeichnung.jpg
0388e56453937f70ff95ad8f8f3463d4
8d60e38da91f919f41930472b4b5c774
9948457649ee0a83b46ea5b1ad4d616a
Artikel-Nr.:
     8670-270OR 27.00X 4.00
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67191365
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Technische Eigenschaften: Typ: O-Ring Innendurchmesser d: 27 mm Stärke s: 4 mm Norm: DIN ISO 3601-1 Werkstoff: NBR Shorehärte: 70 Temperaturbereich von/bis: -30 bis +100 °C Grundfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
27 mm
Norm:
DIN ISO 3601-1
Shorehärte:
70
Stärke s:
4 mm
Temperaturbereich von/bis:
-30 bis +100 °C
Typ:
O-Ring
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, dichtomatik o-ring nbr 70 shore, 0-ring, 0-ring nbr 70, ORING, 3601, NITRILBUTADIEN, OR 27.00X 4.00, 67191365, RUNDSCHNURRING, GARN, OHRRING, 270OR 27.00X 4.00, DICHTUNGSRING, RUNDSCHNUR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0733*
  
Preis gilt ab 225.000 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,7231*
€ 0,86049
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,697*
€ 0,82943
pro Stück
ab 160 Stück
€ 0,1699*
€ 0,20218
pro Stück
ab 310 Stück
€ 0,1346*
€ 0,16017
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,1308*
€ 0,15565
pro Stück
ab 620 Stück
€ 0,1047*
€ 0,12459
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1037*
€ 0,1234
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 0,0908*
€ 0,10805
pro Stück
ab 225000 Stück
€ 0,0733*
€ 0,08723
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.