Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

270OR 27.30X 2.40 O-Ring NBR 70 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0388e56453937f70ff95ad8f8f3463d4_600_600
0388e56453937f70ff95ad8f8f3463d4_600_600
8d60e38da91f919f41930472b4b5c774_600_600
9948457649ee0a83b46ea5b1ad4d616a_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-270OR 27.30X 2.40
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     49493121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Technische Eigenschaften: Temperaturbereich von/bis: -30 bis +100 °C Innendurchmesser d: 27,3 mm Stärke s: 2,4 mm Norm: DIN ISO 3601-1 Typ: O-Ring Werkstoff: NBR Shorehärte: 70 Grundfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
27,3 mm
Norm:
DIN ISO 3601-1
Shorehärte:
70
Stärke s:
2,4 mm
Temperaturbereich von/bis:
-30 bis +100 °C
Typ:
O-Ring
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, dichtomatik o-ring nbr 70 shore, 0-ring, 0-ring nbr 70, ORING, 3601, NITRILBUTADIEN, OR 27.30X 2.40, 270OR 27.30X 2.40, RUNDSCHNURRING, GARN, OHRRING, DICHTUNGSRING, 49493121, RUNDSCHNUR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,052*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4962*
€ 0,59048
pro Stück
ab 230 Stück
€ 0,1083*
€ 0,12888
pro Stück
ab 450 Stück
€ 0,0949*
€ 0,11293
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0943*
€ 0,11222
pro Stück
ab 910 Stück
€ 0,0808*
€ 0,09615
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0785*
€ 0,09342
pro Stück
ab 2300 Stück
€ 0,0654*
€ 0,07783
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0651*
€ 0,07747
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,052*
€ 0,06188
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.