Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

270OR 31.00X 1.50 O-Ring NBR 70 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
O-Ring_Foto.jpg
O-Ring_Foto.jpg
or_1.jpg
o-ring_zeichnung.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-270OR 31.00X 1.50
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67002781
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Technische Eigenschaften: Stärke s: 1,5 mm Innendurchmesser d: 31 mm Norm: DIN ISO 3601-1 Typ: O-Ring Werkstoff: NBR Shorehärte: 70 Temperaturbereich von/bis: -30 bis +100 °C Grundfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
31 mm
Norm:
DIN ISO 3601-1
Shorehärte:
70
Stärke s:
1,5 mm
Temperaturbereich von/bis:
-30 bis +100 °C
Typ:
O-Ring
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, dichtomatik o-ring nbr 70 shore, 0-ring, 0-ring nbr 70, ORING, 3601, NITRILBUTADIEN, RUNDSCHNURRING, GARN, 270OR 31.00X 1.50, OHRRING, OR 31.00X 1.50, DICHTUNGSRING, 67002781, RUNDSCHNUR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0624*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1498*
€ 0,17826
pro Stück
ab 180 Stück
€ 0,1117*
€ 0,13292
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1103*
€ 0,13126
pro Stück
ab 370 Stück
€ 0,0965*
€ 0,11484
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0937*
€ 0,1115
pro Stück
ab 920 Stück
€ 0,0803*
€ 0,09556
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0777*
€ 0,09246
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0624*
€ 0,07426
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.