Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

270OR 53.98X 3.53 O-Ring NBR 70 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
O-Ring_Foto.jpg
O-Ring_Foto.jpg
or_1.jpg
o-ring_zeichnung.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-270OR 53.98X 3.53
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67193162
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 53,98 mm Stärke s: 3,53 mm Norm: DIN ISO 3601-1 Typ: O-Ring Werkstoff: NBR Shorehärte: 70 Temperaturbereich von/bis: -30 bis +100 °C Grundfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
53,98 mm
Norm:
DIN ISO 3601-1
Shorehärte:
70
Stärke s:
3,53 mm
Temperaturbereich von/bis:
-30 bis +100 °C
Typ:
O-Ring
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, dichtomatik o-ring nbr 70 shore, 0-ring, 0-ring nbr 70, ORING, 3601, NITRILBUTADIEN, RUNDSCHNURRING, GARN, 270OR 53.98X 3.53, OHRRING, OR 53.98X 3.53, DICHTUNGSRING, 67193162, RUNDSCHNUR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,103*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,531*
€ 0,63189
pro Stück
ab 210 Stück
€ 0,202*
€ 0,24038
pro Stück
ab 420 Stück
€ 0,188*
€ 0,22372
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,183*
€ 0,21777
pro Stück
ab 840 Stück
€ 0,157*
€ 0,18683
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,156*
€ 0,18564
pro Stück
ab 2100 Stück
€ 0,13*
€ 0,1547
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,126*
€ 0,14994
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,103*
€ 0,12257
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.