Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

270OR 84.50X 3.00 O-Ring NBR 70 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
O-Ring_Foto.jpg
O-Ring_Foto.jpg
or_1.jpg
o-ring_zeichnung.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-270OR 84.50X 3.00
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67003773
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Technische Eigenschaften: Typ: O-Ring Innendurchmesser d: 84,5 mm Stärke s: 3 mm Norm: DIN ISO 3601-1 Werkstoff: NBR Shorehärte: 70 Temperaturbereich von/bis: -30 bis +100 °C Grundfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
84,5 mm
Norm:
DIN ISO 3601-1
Shorehärte:
70
Stärke s:
3 mm
Temperaturbereich von/bis:
-30 bis +100 °C
Typ:
O-Ring
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, dichtomatik o-ring nbr 70 shore, 0-ring, 0-ring nbr 70, ORING, 3601, NITRILBUTADIEN, 67003773, RUNDSCHNURRING, GARN, OHRRING, DICHTUNGSRING, 270OR 84.50X 3.00, OR 84.50X 3.00, RUNDSCHNUR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,18*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,8833*
€ 1,05113
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8333*
€ 0,99163
pro Stück
ab 190 Stück
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Stück
ab 390 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Stück
ab 780 Stück
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.