Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

270OR 9.00X 4.00 O-Ring NBR 70 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
o-ring_zeichnung.jpg
o-ring_zeichnung.jpg
0388e56453937f70ff95ad8f8f3463d4
8d60e38da91f919f41930472b4b5c774
9948457649ee0a83b46ea5b1ad4d616a
Artikel-Nr.:
     8670-270OR 9.00X 4.00
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     49449917
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Technische Eigenschaften: Temperaturbereich von/bis: -30 bis +100 °C Innendurchmesser d: 9 mm Stärke s: 4 mm Norm: DIN ISO 3601-1 Typ: O-Ring Werkstoff: NBR Shorehärte: 70 Grundfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
9 mm
Norm:
DIN ISO 3601-1
Shorehärte:
70
Stärke s:
4 mm
Temperaturbereich von/bis:
-30 bis +100 °C
Typ:
O-Ring
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, dichtomatik o-ring nbr 70 shore, 0-ring, 0-ring nbr 70, ORING, 3601, NITRILBUTADIEN, 49449917, OR 9.00X 4.00, RUNDSCHNURRING, GARN, OHRRING, 270OR 9.00X 4.00, DICHTUNGSRING, RUNDSCHNUR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0417*
  
Preis gilt ab 450.000 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,8501*
€ 1,01162
pro Stück
ab 130 Stück
€ 0,1477*
€ 0,17576
pro Stück
ab 260 Stück
€ 0,094*
€ 0,11186
pro Stück
ab 530 Stück
€ 0,0677*
€ 0,08056
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,0672*
€ 0,07997
pro Stück
ab 1300 Stück
€ 0,0537*
€ 0,0639
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,052*
€ 0,06188
pro Stück
ab 450000 Stück
€ 0,0417*
€ 0,04962
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.